Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ega-Master Kombizange / Backen 41mm , gebogen Schneidkraft → 1,5 mm Klavierdraht, 2,2 mm harter Draht, 3,5 mm mittlerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457675
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     62332
EAN/GTIN:
     8412783623321
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 41mm
Sprengring-Bereich = 41 mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
41mm
Sprengring-Bereich:
41 mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, 2457675, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Ega-Master, 62332, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.