Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf Safety Wolflite Handlampe LED, 269 lm ATEX, IECEx, UKEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457325
Hersteller:
     Wolf Safety Lamp
Herst.-Nr.:
     H-4DCALED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe akku
handlampe
Taschenlampen Typ = Handleuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 269 lm
Batterien = 4 x D
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx, UKEX
Modell = Wolflite
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Handleuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
269 lm
Batterien:
4 x D
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx, UKEX
Modell:
Wolflite
Weitere Suchbegriffe: 2457325, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Wolf Safety, H4DCALED, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.