Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3MIL50X, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2455565
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3MIL50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Widerstandsmessung max. = 5 MΩ
Widerstand Messauflösung = 1µΩ
Messart = 4-Leiter
Gewicht = 3 Kg
Höhe = 102mm
Länge = 283mm
Modellnummer = T3MIL50X
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
5 MΩ
Widerstand Messauflösung:
1µΩ
Messart:
4-Leiter
Gewicht:
3 Kg
Höhe:
102mm
Länge:
283mm
Modellnummer:
T3MIL50X
Weitere Suchbegriffe: 2455565, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Teledyne LeCroy, T3MIL50, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Ohmmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 980,58*
€ 1.080,50*
€ 5,90*
ab € 1.070,31*
€ 1.142,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,50*
€ 1.285,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,24*
€ 1.261,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,64*
€ 1.233,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,49*
€ 1.173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,58*
€ 1.166,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.