Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Seitenschneider 115 mm, Schneidleistung 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2450277
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     592E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge = 115 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 0.8mm
Hieb Typ = Bündig

592E Seitenschneider. Seitenschneider für Kupferdrähte. Dieser Schneider hat einen feinen, ausgehölten Kopf.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge:
115 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
0.8mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, 2450277, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Weller Erem, 592E, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 58,87*
€ 74,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,94*
€ 80,45*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 81,78*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 91,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 94,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.