Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker Erweiterter E/A-Spannungsbereich SMD TO252-5, einzeln typ. 6,8 → 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2449827
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJU77903DL3-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Erweiterter E/A-Spannungsbereich
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO252-5
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6,8 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.5MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Erweiterter E/A-Spannungsbereich
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO252-5
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6,8 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.5MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2449827, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJU77903DL3TE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.181,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 2,0604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.306,81*
€ 7.505,1039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.274,20*
€ 7.466,298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.192,27*
€ 7.368,8013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.181,20*
€ 7.355,628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.