Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recoil Gewindereparatur-Einsatz, 1/4-20 UNC, Bohrer Gr. 6.7mm 9.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recoil Gewindereparatur-Einsatz, 1/4-20 UNC, Bohrer Gr. 6.7mm 9.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2448410
Hersteller:
     Recoil
Herst.-Nr.:
     23043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
recoil gewindereparatur-einsatz
gewindereparatur einsatz
Gewindegröße = 1/4-20 UNC
Bohrer Größe = 6.7mm
Gewindelänge = 9.5mm

UNC-Ersatzeinsätze. Die Spiralgewindeeinsätze mit Rückspulen können zur Verstärkung von Gewinden verwendet werden, um Anwendungen eine längere Lebensdauer zu ermöglichen. Jeder Einsatz teilt sich die Last über die gesamte Schraube und Bohrung und verbessert so den Halt- oder Zugwiderstand, wodurch eine gleichmäßigere Verteilung von Last und Belastung erreicht wird. Rückstoßeinsätze bestehen in der Regel aus Edelstahl 304(18-8), der in einen Diamond-förmigen Querschnitt gerollt wird. Leichte, robuste Bauweise sorgt für überlegene Haltekraft Einfacher Installationsprozess
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1/4-20 UNC
Bohrer Größe:
6.7mm
Gewindelänge:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2448410, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Reparatur Gewindeeinsätze, Recoil, 23043, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Thread Repair Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
33048
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.