Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow PLCC Sockel 1.27mm Raster 44-polig Abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2446896
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W9303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
IC Sockel
ic sockel 44 pol
ic sockel
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 44
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade

PLCC-Stecker. Dieser Stecker passt in alle PLCC-Sockel und kann zum Erstellen von Tochterleiterplatten oder Test- und Emulationsmodulen für die Mutterplatine verwendet werden. Dieser Sockel für Durchsteckmontage hat Stifte mit 0,018 Zoll (0,48 mm) Durchmesser auf der Seite für die Leiterplattenmontage zur Erleichterung des Lötens im 0,05 Zoll Rastermaß. Typische Lebensdauer: 500 Zyklen Kontaktvergütung: vergoldetes Nickel
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
44
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: ic sockel plcc, 2446896, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, W9303, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.