| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2446802 Herst.-Nr.: WPLCC032-T3RC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 32 Raster = 2.54mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = verzinnt Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V. Anschlussart = Löten Gehäusematerial = GF PET
Rechteckige Buchse. Drahtwicklung, PLCC-Buchsen. Eine Standard-PLCC-Buchse mit Phosphorbronzekontakten auf einem Sockel in Adaptor-Ausführung, in den die verzinnten vernickelten Messingdrahtwickelstifte eingesetzt werden. Die Stifte sind 13 mm lang und ermöglichen drei Wicklungen. Nennspannung: 100 V ACeff / 150 V DC Isolationswiderstand 1000 MΩ Typische Lebensdauer 100 Abläufe Temperaturbereich –55 °C bis +125 °C Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | PLCC-Buchse | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 32 | Raster: | 2.54mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | verzinnt | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 100,0 V, 150,0 V. | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | GF PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2446802, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC032T3RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |