Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 38kHz, max. Bereich 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2444804
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP39238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 30m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
30m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Weitere Suchbegriffe: 2444804, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP39238, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2400
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Mindestbestellmenge: 2400 Stück ( entspricht € 1.296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.