Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2444802
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP36436TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 24m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm

IR-Fernbedienungsempfänger, SMD-Gehäuse, Vishay Semiconductor. Vishay IR-Empfänger werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Bereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
24m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Weitere Suchbegriffe: 2444802, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP36436TT, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1190
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1190 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.190 Stück
Mindestbestellmenge: 1190 Stück ( entspricht € 892,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.