Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Grün 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2444776
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1

Vishay radiale LEDs Serie (T-1) TLHx4xxx, 3 mm. Die Serie TLHx4xxx von Vishay besteht aus hocheffizienten LEDs in einem getönten, diffusen 3-mm-Kunststoffgehäuse. Ihr großer Betrachtungswinkel sorgt bei diesen LEDs für einen hohen Ein/Aus-Kontrast. Weitere geeignete Anwendungen für die Serie TLHx4xxx: Statusleuchten, Ein/Aus-Anzeige, Hinterleuchtung, Ablesebeleuchtung, Wartungslampen und Legendenbeleuchtung.. Merkmale des TLHx4xxx LEDs: Standard 3-mm-Gehäuse (T-1) Kleine mechanische Toleranzen Geeignet für Gleichspannung und hohen Spitzenstrom Großer Strahlungswinkel Leuchtstärkenkategorisiert Kategorisiert nach Rot, Gelb, Grün und Blau
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2444776, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLHG4200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.