| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2444633 Herst.-Nr.: GPACSB631000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D Ausgangsspannung = 2.8V Anzahl zu ladender Zellen = 6 Ladestrom = 290 mA, 370 mA, 550mA Anzahl zu ladender Akkus = 6 Modellnummer = B631 Weitere Informationen: | | Ladende Akkugrößen: | 9V, AA, AAA, C, D | Ausgangsspannung: | 2.8V | Anzahl zu ladender Zellen: | 6 | Ladestrom: | 290 mA, 370 mA, 550mA | Anzahl zu ladender Akkus: | 6 | Modellnummer: | B631 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, d akku ladegerät, 2444633, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Gp Batteries, GPACSB631000, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |