Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP3050LVTQ-7 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 5,2 A, 6-Pin TSOT-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441926
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP3050LVTQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2441926
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 5,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = TSOT-26
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
5,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TSOT-26
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.