Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal RCDM, LED, Dauer LED-Signalleuchte Blau, 24–48 V-AC/DC, Ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440260
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850565408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 24–48 V-AC/DC
Lichtart = Filament/Warnsummer, Stetig, Stroboskop
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Horizontal, Rohrmontage, Vertikal, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 110mm
Serie = RCDM
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24–48 V-AC/DC
Lichtart:
Filament/Warnsummer, Stetig, Stroboskop
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Horizontal, Rohrmontage, Vertikal, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
110mm
Serie:
RCDM
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 48 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte blau, 2440260, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, AUER Signal, 850565408, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 146,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 149,46*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 156,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.