Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal RDM, LED Dimmen, Blinkend, Pulsierend, Rotierend, Konstant, Stroboskop LED-Signalleuchte Blau, 24 V AC/DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440216
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850515405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Horizontal, Rohrmontage, Vertikal, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 110mm
Serie = RDM
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Horizontal, Rohrmontage, Vertikal, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
110mm
Serie:
RDM
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2440216, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, AUER Signal, 850515405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.