Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED Grün 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440125
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-P13PTT86R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 0402
Montage Typ = SMD

Chip-LEDs der Serie SML-P12, SML-P13 PICOLED von ROHM. Die LEDs der Serie SML-P1 von ROHM Semiconductor sind PICOLED-LEDs in 0402-Gehäusen. Die Chip-LEDs der Serie SML-P1 sind quadratisch mit einer flachen Oberseite. Mit einem sehr kompakten Gehäuse bieten die LEDs der Serie SML-P1 Originalgerätetechnik für hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit. Dadurch können die LEDs der Serie SML-Serie P1 auch in stromsparenden Anwendungen verwendet werden. Gehäuseabmessungen: 1,0 x 0,6 x 0,2 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
0402
Montage Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2440125, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLP13PTT86R, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0718*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3619*
€ 0,4307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3243*
€ 0,3859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,1288
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.