| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2437131 Herst.-Nr.: VS-E5TH1512S2LHM3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK Dauer-Durchlassstrom max. = 15A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V Serie = FRED Pt® Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK | Dauer-Durchlassstrom max.: | 15A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1200V | Serie: | FRED Pt® | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2437131, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSE5TH1512S2LHM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |