Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay FRED Pt® SMD Gleichrichter & Schottky-Diode 2 Paar gemeinsame Kathode, 600V / 30A TO-3PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2437128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-CZH6106FP-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-3PF
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-3PF
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2437128, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSCZH6106FPM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,85*
1 Tag
300
1
€ 14,99*
ab € 1,53*
€ 4,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 855,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.