Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay eSMP® Series SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 100V / 6A SlimDPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2437092
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V6PWM10HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SlimDPAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SlimDPAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2437092, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V6PWM10HM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.