Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay eSMP® Series SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 100V / 6A SlimDPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2437083
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V6PW10HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SlimDPAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Serie = eSMP® Series
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SlimDPAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Serie:
eSMP® Series
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2437083, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V6PW10HM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
1 Tag
8300
1
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,698*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 2.115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.