Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay eSMP® Series SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 150V / 10A SmPC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2437046
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V10PM153HM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SmPC
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SmPC
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2437046, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V10PM153HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,38556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 648,705*
€ 771,95895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,32*
€ 754,8408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 615,63*
€ 732,5997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,205*
€ 716,62395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 578,34*
€ 688,2246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.