Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie NDV G1 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 350l/min, 350bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie NDV G1 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 350l/min, 350bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2435565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2435565
EAN/GTIN:
     5056111967157
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anschluss-Gewinde = G1
Durchflussrate max. = 350l/min
Gewindegröße = 1Zoll
Betriebsdruck max. = 350bar
Serie = NDV
Gehäusematerial = Stahl
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Montagetyp = Inline

Hochdruck-Drosselventil von RS Pro – doppeltwirkend. Hochdruck-Drosselventile für den allgemeinen Einsatz in einem Hydrauliksystem. Gut ablesbare Flussabstufungsskala und eine Klemmschraube zur Stabilisierung des Durchflusses. Dichtungen aus Nitrilgummi Temperaturbereich: -10 bis +100°C 0,5 bar Öffnungsdruck
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1
Durchflussrate max.:
350l/min
Gewindegröße:
1Zoll
Betriebsdruck max.:
350bar
Serie:
NDV
Gehäusematerial:
Stahl
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, drosselventil 350bar, drosselventil, rs pro durchflussregler, 2435565, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Durchflusssteuerventile, RS PRO, 9201006, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Flow Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.