Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie NDV G3/8 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 75l/min, 350bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie NDV G3/8 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 75l/min, 350bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2435537
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2435537
EAN/GTIN:
     5056111967126
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anschluss-Gewinde = G3/8
Durchflussrate max. = 75l/min
Gewindegröße = 3/8Zoll
Betriebsdruck max. = 350bar
Serie = NDV
Gehäusematerial = Stahl
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Montagetyp = Inline

Hochdruck-Drosselventil von RS Pro – doppeltwirkend. Hochdruck-Drosselventile für den allgemeinen Einsatz in einem Hydrauliksystem. Gut ablesbare Flussabstufungsskala und eine Klemmschraube zur Stabilisierung des Durchflusses. Dichtungen aus Nitrilgummi Temperaturbereich: -10 bis +100°C 0,5 bar Öffnungsdruck
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Durchflussrate max.:
75l/min
Gewindegröße:
3/8Zoll
Betriebsdruck max.:
350bar
Serie:
NDV
Gehäusematerial:
Stahl
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, drosselventil 350bar, drosselventil, rs pro durchflussregler, 2435537, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Durchflusssteuerventile, RS PRO, 9201003, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Flow Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.