Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PXP018-20QXJ P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 13,7 A, 8-Pin MLPAK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434883
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PXP018-20QXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2434883
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 13,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = MLPAK33
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
13,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
MLPAK33
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.