Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: EPDM 7EP1197, Innen-Ø 23.52mm / Außen-Ø 27.08mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434138
Herst.-Nr.:
     123269
EAN/GTIN:
     3665788002898
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 23.52mm
Außendurchmesser = 27.08mm
Stärke = 1.78mm
Material = Gummi: EPDM 7EP1197
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +175°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23.52mm
Außendurchmesser:
27.08mm
Stärke:
1.78mm
Material:
Gummi: EPDM 7EP1197
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 23,52x1,78 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, 2434138, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 123269, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,40*
€ 5,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,13*
€ 4,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,01*
€ 4,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,89*
€ 4,63
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,14*
€ 3,74
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.