Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: FKM DF801, Innen-Ø 23.52mm / Außen-Ø 27.08mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434137
Herst.-Nr.:
     123204
EAN/GTIN:
     3665788002904
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 23.52mm
Außendurchmesser = 27.08mm
Stärke = 1.78mm
Material = Gummi: FKM DF801
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23.52mm
Außendurchmesser:
27.08mm
Stärke:
1.78mm
Material:
Gummi: FKM DF801
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 23,52x1,78 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, 2434137, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 123204, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.