Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: EPDM EP851, Innen-Ø 23.52mm / Außen-Ø 27.08mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434136
Herst.-Nr.:
     123203
EAN/GTIN:
     3665788002911
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 23.52mm
Außendurchmesser = 27.08mm
Stärke = 1.78mm
Material = Gummi: EPDM EP851
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +175°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23.52mm
Außendurchmesser:
27.08mm
Stärke:
1.78mm
Material:
Gummi: EPDM EP851
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 23,52x1,78 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, 2434136, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 123203, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,97*
€ 4,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,63*
€ 4,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,36*
€ 4,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,24*
€ 3,86
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.