Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: NBR PC851, Innen-Ø 5.28mm / Außen-Ø 9.63mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434091
Herst.-Nr.:
     106405
EAN/GTIN:
     3665788003321
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 5.28mm
Außendurchmesser = 9.63mm
Stärke = 1.78mm
Material = Gummi: NBR PC851
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5.28mm
Außendurchmesser:
9.63mm
Stärke:
1.78mm
Material:
Gummi: NBR PC851
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 5,28x1,78 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2434091, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 106405, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,96*
€ 7,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.