Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch 58 W / 220 → 240 V Fluoreszierend, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch 58 W / 220 → 240 V Fluoreszierend, dimmbar
Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch 58 W / 220 → 240 V Fluoreszierend, dimmbar
Artikel-Nr.:
     108EL-2432904
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HFR258TLDII
EAN/GTIN:
     5059045900818
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Leistung = 58 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = TLD
Lampentyp = Fluoreszierend
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Ja
Hochfrequenz = Ja
Länge = 360 mm
Breite = 84 x 30 mm
Höhe = 22mm
Minimale Betriebstemperatur = +5°C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C
Dimmprotokoll = 1-10V

Vorschaltgerät zur Beleuchtungsregelung mit hoher Frequenz. Lampen können bis auf 3% abgeblendet werden Kann über ein Niederspannungspotenziometer abgeblendet werden Flimmerfreier Warmstart Automatisches Einschalten nach Auswechseln der Lampe Ideal für Tageslicht bzw. zur Präsenzschaltung Störungsarmer Betrieb
Weitere Informationen:
Leistung:
58 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
TLD
Lampentyp:
Fluoreszierend
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Ja
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
360 mm
Breite:
84 x 30 mm
Höhe:
22mm
Minimale Betriebstemperatur:
+5°C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Dimmprotokoll:
1-10V
Weitere Suchbegriffe: 2432904, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, Philips Lighting, HFR258TLDII, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.