| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2432668 Herst.-Nr.: PRO-EB-453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = GPS Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = OnBoard SMD GNSS/GPS-Antenne Vorgestelltes Gerät = PRO-OB-430 Frequenz = 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | GPS | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | OnBoard SMD GNSS/GPS-Antenne | Vorgestelltes Gerät: | PRO-OB-430 | Frequenz: | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 2432668, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Abracon, PROEB453, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |