Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Schaltnetzteil, AUS 3.3V dc / 11A 40W, EIN 120 → 300 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn Schaltnetzteil, AUS 3.3V dc / 11A 40W, EIN 120 → 300 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,
Artesyn Schaltnetzteil, AUS 3.3V dc / 11A 40W, EIN 120 → 300 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,
Artikel-Nr.:
     108EL-2432162
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPS41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 11A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 300 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Tiefe = 29mm
Wirkungsgrad = 70%
Temperatur max. = +50°C

EN60950. VDE; UL-Zulassung; CSA-Zulassung, NEMKO; BABT. Die Gesamtlast an den Ausgängen darf den Nennwert des Geräts nicht überschreiten. Durch Zwangslüftung von 5 m³/h bei 50 °C wird die Ausgangsleistung von Modellen mit 25 W auf 40 W, von Modellen mit 40 W auf 55 W, von Modellen mit 60 W auf 80 W und von LPT80-Einheiten auf 85 W erhöht. Die Nennleistungen werden durch Verwendung einer Abdeckung verringert. 25 W bis 80 W, Universaleingang, Einfach-/Dreifachausgang, Serie LP. Frequenz 47 bis 440 Hz Hersteller-Teilenummer mit dem Suffix T weisen auf Anschluss über Klemmenblock hin, alle anderen werden passende Molex-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen. Integrierter EMI-Filter (Klasse B) Überspannungsschutz Überlastschutz 3 x 5 Zoll Offenes Leiterplattenformat Fernerfassung im Hauptausgang Verstellbarer Hauptausgang (-5 +10 %) Hohe maximale Nennwerte für 30 Sekunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
11A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 300 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Tiefe:
29mm
Wirkungsgrad:
70%
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform, 2432162, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Artesyn Embedded Technologies, LPS41, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.