Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR Li-Ion Akkuladegerät für No cells, only charger für 1 Lithium-Ion Akkus, 18V/5A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430158
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB094K-QW
EAN/GTIN:
     5054905302313
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Powerbank
USB Akku
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Ausgangsspannung = 18V
Anzahl zu ladender Zellen = No cells, only charger
Ladestrom = 5A
Steckertyp = EURO
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Batterien Lieferumfang = Ja
Modellnummer = XR Li-Ion
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Ausgangsspannung:
18V
Anzahl zu ladender Zellen:
No cells, only charger
Ladestrom:
5A
Steckertyp:
EURO
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Batterien Lieferumfang:
Ja
Modellnummer:
XR Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, 18v akku für dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt, 2430158, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, DeWALT, DCB094KQW, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 122,74*
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 123,23*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,33*
€ 123,85*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,63*
€ 125,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 130,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCB104-.QW
ab € 150,24*
Ähnlich
DeWalt
DCB117-QW
ab € 94,20*
Ähnlich
DeWalt
DCB118
ab € 91,91*
Ähnlich
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,17*
Ähnlich
DeWalt
DCB1104-QW
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.