Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMW KBR42, 400:1A Klappkern Stromwandler 400A, Leitermaß 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430014
Herst.-Nr.:
     KBR42 400/1A 5VA Kl.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:1A
Bohrungsdurchmesser = 42mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Sensortechnik = Stromwandler
Eingangsstrom = 400A
Ausgangsstrom = 1 A
Serie = KBR42
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:1A
Bohrungsdurchmesser:
42mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Sensortechnik:
Stromwandler
Eingangsstrom:
400A
Ausgangsstrom:
1 A
Serie:
KBR42
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, gmw stromwandler, 2430014, Automation, Prozessautomation, GILGEN Muller & Weigert, KBR424001A5VAKl1, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.