Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMW KBR28, 300:5A Klappkern Stromwandler 300A, Leitermaß 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430012
Herst.-Nr.:
     KBR28 300/5 1,5VA Kl.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5A
Bohrungsdurchmesser = 28mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Sensortechnik = Stromwandler
Eingangsstrom = 300A
Ausgangsstrom = 5 A
Serie = KBR28
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5A
Bohrungsdurchmesser:
28mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Sensortechnik:
Stromwandler
Eingangsstrom:
300A
Ausgangsstrom:
5 A
Serie:
KBR28
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, gmw stromwandler, 2430012, Automation, Prozessautomation, GILGEN Muller & Weigert, KBR2830051,5VAKl1, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.