Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMW DACT, 600:1 Stromwandler 600A, Leitermaß 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430005
Herst.-Nr.:
     DACT 20 600:1 4-polig
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 600:1
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Stromwandlertyp = Stromwandler
Sensortechnik = Stromwandler
Eingangsstrom = 600A
Ausgangsstrom = 3,33 mA
Serie = DACT
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
600:1
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Stromwandlertyp:
Stromwandler
Sensortechnik:
Stromwandler
Eingangsstrom:
600A
Ausgangsstrom:
3,33 mA
Serie:
DACT
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 600a, aufsteckstromwandler, gmw stromwandler, 2430005, Automation, Prozessautomation, GILGEN Muller & Weigert, DACT20600:14polig, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.