Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Verlängerungskabel 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2427520
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1462.0109.7
EAN/GTIN:
     4008223034389
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Betriebsspannung = 250 V
Mantelfarbe = Weiß

Europa-Verlängerungskabel. Dieses Verlängerungskabel von Kopp von CEE 7/16-Stecker auf CEE 7/17-Buchse ist als Eurostecker bekannt und kann in vielen Ländern verwendet werden. Dieses nicht geerdete Netzkabel ist handlich für den Anschluss an schwer zugänglichen Eurosteckern und -buchsen. Eigenschaften und Vorteile:. 2,5 A @ 250 V ac 2-polig bei 0,75 mm2 Ungeerdet
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
250 V
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel weiss, euro verlängerungsleitung, verlängerungskabel eurostecker, 2427520, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Kopp, 146201097, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,94*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 9,55*
10
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 10,76*
5 Tage
12
1
€ 5,80*
ab € 8,28*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.