Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Netzsteckverbinder Kabel, 2P Schukodose, 250 V / 16A Schwarz, für Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kopp Netzsteckverbinder Kabel, 2P Schukodose, 250 V / 16A Schwarz, für Europa
Artikel-Nr.:
     108EL-2425811
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     180916009
EAN/GTIN:
     4008224263498
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Stecker / Buchse = Buchse
Land = Europa
Nennstrom = 16A
Montagetyp = Kabelmontage
Steckdosentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung = 250 V
Kontakt-Format = 2P
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Gehäusematerial = Gummi

KoppDie Kopp Netzbuchse ist ein schwarzes, 2P-poliges Kabelmontagegerät. Er ist kompatibel mit Schuko 2P-Steckern mit doppelt ″spleißenden″ Erdungskontakten. Er verfügt über einen deutschen Schuko-Netzstecker und -Steckverbinder vom Typ F. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 16 A. Gehäuse und Einsatz bestehen beide aus geformtem, Durable Gummi. Er ist ideal für industrielle Anwendungen.Eigenschaften und VorteileRobuste Konstruktion mit schützender Knickschutztülle Kabelquerschnitt bis zu 3 x 2,5 mm__LW_AT__2ZertifizierungenAusgelegt für IP20 VDE
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Land:
Europa
Nennstrom:
16A
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckdosentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung:
250 V
Kontakt-Format:
2P
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Gehäusematerial:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung kopp, 2425811, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, Kopp, 180916009, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,14*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 7,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 7,80*
5 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,87*
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ESG 2
ab € 106,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.