Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Netzstecker Kabel, 2P, Typ F – Deutscher Schutzkontakt, 250 V / 16A Schwarz, für Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2425782
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1795.1600.9
EAN/GTIN:
     4008224158343
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Stecker / Buchse = Stecker
Land = Deutschland
Nennstrom = 16A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Netzstecker Typ = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Kontakt-Format = 2P
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Gehäusematerial = Gummi

KoppDer Kopp Netzstecker ist ein schwarzes, 2P+E-poliges Kabelmontagegerät. Er verfügt über einen deutschen Schuko-Netzstecker und -Steckverbinder vom Typ F. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 16 A. Die Stecker bestehen aus massivem Gummi mit Sicherheit-Erdungskontakt. Sie wird häufig in der Konstruktion in Kombination mit Gummi-/Neoprenkabeln und mit Gummi-Buchsensteckverbindern verwendet.Eigenschaften und VorteileRobuste Konstruktion mit einer schützenden Knickschutzhülse Tüllenkabel Kabelanschluss von 3 x 2,50 mmZertifizierungenSchutzart IP44 VDE KEMA
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Land:
Deutschland
Nennstrom:
16A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Netzstecker Typ:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Kontakt-Format:
2P
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Gehäusematerial:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip44, vollgummi stecker, schukostecker schwarz, 2425782, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, Kopp, 179516009, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,37*
10
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 4,41*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,41*
10
€ 3,90*
ab € 3,369*
€ 4,549*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8496128
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.