| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425697 Herst.-Nr.: 1434.0101.4 EAN/GTIN: 4008224233941 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 250 V Mantelfarbe = Weiß
MEEI, GZE, VDE (16 A). Verlängerungskabel. Dieses Verlängerungskabel von CEE 7/4 auf CEE 7/3 von Kopp ist ideal für die Verbindung mit weit entfernten oder schwer erreichbaren Schuko-Steckern und -Buchsen. Dieses Schuko- bzw. Typ-F-Netzkabel ist für den Einsatz in vielen europäischen Ländern geeignet und bietet einen Schutzkontakt-Stecker sowie eine Schutzkontakt-Kupplung und eine Leitung mit PVC-Schlauch. Eigenschaften und Vorteile:. Nennstrom: 16 A Nennspannung: 250 V ac Stifte/Steckdosen: 2P + PE Querschnitt: 1,5 mm² Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 250 V | Mantelfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, 2425697, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Kopp, 143401014, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,52* | € 35,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,14* | € 35,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 26,00* | € 35,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,12* | € 37,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|