Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC PIC 16bit SMD 64 KB TQFP 48-Pin 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2425393
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GP205-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2425393, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ64GP205IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,18*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.