Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD Hochleistungs-LED Rot PLCC 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2423674
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LR G6SP.02-8D7E-46-G3R3-140-R18-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2423674, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LRG6SP028D7E46G3R3140R18Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,64*
€ 210,2016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,80*
€ 191,352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,90*
€ 164,101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,67*
€ 147,1673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,31*
€ 133,6489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.