Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Kunststoff Halter Typ Sperrvorrichtung, 27-fach Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2423563
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     26 GROUPLB RED,PERMIT DISPLAY STATION
EAN/GTIN:
     0888434560822
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Typ = Sperrvorrichtung
Anzahl der Verriegelungen = 27
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
Sperrvorrichtung
Anzahl der Verriegelungen:
27
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2423563, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 26GROUPLBRED,PERMITDISPLAYSTATION, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,64*
€ 293,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,58*
€ 307,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.