Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 288W, 93 → 132 V ac, 187 → 264 V ac, 24V dc / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TIS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 288W, 93 → 132 V ac, 187 → 264 V ac, 24V dc / 12A
TRACOPOWER TIS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 288W, 93 → 132 V ac, 187 → 264 V ac, 24V dc / 12A
Artikel-Nr.:
     108EL-2422367
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIS 300-124
EAN/GTIN:
     5059039910748
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 12A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 93 → 132 V ac, 187 → 264 V ac
Nennleistung = 288W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 114.6mm
Breite = 83mm
Tiefe = 207mm
Serie = TIS
Brumm- und Störspannung = 50mV ss

TracoPower DIN-Schienen- Das Schaltnetzteil TracoPower TIS für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 115 V ac und 230 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Dies ist ein hochwertiges Netzteil mit Metallgehäuse für symmetrische 35-mm-DIN-Schienen. Es verfügt über eine hohe Immunität gegen elektrische Störungen. Dieses Netzteil bietet zuverlässige Leistung für empfindliche Lasten in rauen Industrieumgebungen. Der Nennausgangsstrom beträgt 12 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Hinweis: Herabsetzung um 2 % pro °C über 50 °C Eigenschaften und Vorteile Hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % LED-Statusanzeige Betriebstemperaturbereich zwischen -25 °C und 70 °C. Überlast- und Kurzschlussschutz Steckbare Terminal Die Nennleistung beträgt bis zu 300 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Anwendungen Fabrikautomation und Prozesssteuerung AusschaltenZertifizierungenEn 60950 IEC 60950 SELV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
12A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
93 → 132 V ac, 187 → 264 V ac
Nennleistung:
288W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
114.6mm
Breite:
83mm
Tiefe:
207mm
Serie:
TIS
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 2422367, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TIS300124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,02*
€ 368,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,58*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,02*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.