Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 50W, 115 → 240V ac, 24V dc / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2422351
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIS 150-124
EAN/GTIN:
     5059039924004
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 115 → 240V ac
Nennleistung = 50W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 114.6mm
Breite = 83mm
Tiefe = 56.7mm
Serie = TIS
Brumm- und Störspannung = 50mV ss

TracoPower DIN-Schienen-Das Schaltnetzteil TracoPower TIS für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 115 V ac und 240 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Dies ist ein hochwertiges Netzteil mit Metallgehäuse für symmetrische 35-mm-DIN-Schienen. Es verfügt über eine hohe Immunität gegen elektrische Störungen. Dieses Netzteil bietet zuverlässige Leistung für empfindliche Lasten in rauen Industrieumgebungen. Der Nennausgangsstrom beträgt 6 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Hinweis: Herabsetzung um 2 % pro °C über 50 °CEigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % LED-Statusanzeige Betriebstemperaturbereich zwischen -25 °C und 70 °C. Überlast- und Kurzschlussschutz Steckbare Terminal Die Nennleistung beträgt bis zu 150 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Voll geregelter AusgangAnwendungenFabrikautomation und Prozesssteuerung AusschaltenZertifizierungenEn 60950 IEC 60950 SELV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
115 → 240V ac
Nennleistung:
50W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
114.6mm
Breite:
83mm
Tiefe:
56.7mm
Serie:
TIS
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 2a, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, 2422351, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TIS150124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205408
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.