Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PrevaLED BRICK HP IP G2 LED Light Engine Modul, Weiß, 146mm x 45mm 34V dc 12LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2422249
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-2850-740-2X6-IP-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul weiss
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 146mm
Streifenbreite = 45mm
Nennspannung = 34V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 12
Serie = PrevaLED BRICK HP IP G2
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
146mm
Streifenbreite:
45mm
Nennspannung:
34V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
12
Serie:
PrevaLED BRICK HP IP G2
Weitere Suchbegriffe: 2422249, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, PLBRICKHP28507402X6IPG2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,07*
€ 28,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,06*
€ 29,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.