Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions 0.84Zoll OLED-Display 96 x 16pixels, 21 x 3.5mm / 2:3 Weiß Passiv-Matrix, I2C, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420805
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA W096016-XBLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Bilddiagonale = 0.84Zoll
Anzeigebereich Größe = 21 x 3.5mm
Seitenverhältnis = 2:3
Matrix Typ = Passiv
Display-Farbe = Weiß
Auflösung = 96 x 16pixels
Kontrastverhältnis = 2000:1
Treiber Montage = Matrix
Schnittstellen Ports = I2C, SPI
Abmessungen = 29.1 x 9 x 1.3mm
Höhe über Panel = 9mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
0.84Zoll
Anzeigebereich Größe:
21 x 3.5mm
Seitenverhältnis:
2:3
Matrix Typ:
Passiv
Display-Farbe:
Weiß
Auflösung:
96 x 16pixels
Kontrastverhältnis:
2000:1
Treiber Montage:
Matrix
Schnittstellen Ports:
I2C, SPI
Abmessungen:
29.1 x 9 x 1.3mm
Höhe über Panel:
9mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2420805, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, OLED Displays, Display Visions, EAW096016XBLW, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.