Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43409TT Reihenklemme Einfach Braun, 1000 V / 32A, mit Käfigklemme


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2420489
EAN/GTIN:
     5059044333938
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme braun
reihenklemmen
reihenklemme rs pro
Farbe = Braun
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = 43409TT
Anschlussart = Käfigklemme
Betriebsspannung = 1000 V
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
43409TT
Anschlussart:
Käfigklemme
Betriebsspannung:
1000 V
Weitere Suchbegriffe: 2420489, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 43409TTBRBX100, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,92*
€ 14,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.