| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2420083 Herst.-Nr.: BCC0AT7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = BCC0A Aderzahl = 5 Mantelfarbe = Grau Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Weitere Informationen: | | Serie: | BCC0A | Aderzahl: | 5 | Mantelfarbe: | Grau | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 5m balluf, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 2420083, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC0AT7, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |