| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2420081 Herst.-Nr.: BCC0AT4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = BCC0A Aderzahl = 8 Länge = 20m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Weitere Informationen: | | Serie: | BCC0A | Aderzahl: | 8 | Länge: | 20m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, anschlussleitung 8-polig, 2420081, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC0AT4, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |