| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2420062 Herst.-Nr.: BCC08MJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = BCC08 Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Schwarz Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Weitere Informationen: | | Serie: | BCC08 | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Schwarz | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, 3 meter anschlussleitung, as-i kabel, anschlussleitung 4g4, 2420062, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC08MJ, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,71* | € 10,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,70* | € 12,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,84* | € 13,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,84* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|